エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23755813 品番 KB-T5Y-01CN
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT5 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)5.5 爪折れ防止- ライトグレー コネクタあり 結線方式クロス結線 構造より線(撚線) タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応 ケーブルスタンダード アズワン品番64-0881-81 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
注意
※1000BASE-TXクロス結線には対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
PCどうしのデーター引越

コスパが期待通り。
ノートパソコンどうしの接続のため、長さは1mで充分と考えて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする