規格CAT5e
ケーブル長(m)100
ケーブル外径(Φmm)6
爪折れ防止-
色ライトグレー
コネクタなし
結線方式ケーブルのみ
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])24
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
アズワン品番64-0884-84
導体単線
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6
カテゴリーCAT5e
PoE対応4-pair PoE対応