規格カテゴリ5e
ケーブル長(m)300
ケーブル外径(Φmm)5.5
色レッド
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])24
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブルタイプスタンダード