KB-T5Y-CB300YN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライ 23756373 KB-T5Y-CB300YN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライ 23756373 KB-T5Y-CB300YN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライ 23756373 KB-T5Y-CB300YN エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライ 23756373

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード23756373 品番KB-T5Y-CB300YN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。
リールボックスタイプです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。

規格カテゴリ5e ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5.5 イエロー 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])24 適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする