カテゴリ7フラットLANケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード23756757 品番KB-FL7-005WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はケーブル長など26種類から選べます 他の種類を見る

エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。
また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
RoHS指令に対応した製品です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

規格CAT7 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)2.2×7.2 爪折れ防止あり ホワイト 結線方式ストレート結線(二重シールドではありません) 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])32 付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 アズワン品番64-0880-70 特性難燃 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブル径(Φmm)2.2×7.2 伝送速度(Gbps)10 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23756942
2021-08-17
用途:
LAN延長に
教育・研究機関

Web会議が増えWiFiでは不安なのでLAN延長に使いました。フラットで取り回しが良いです。被服も丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする