曜日別特売
KB-USB-E2K2 USB2.0延長ケーブル サンワサプライ 23757003

KB-USB-E2K2 USB2.0延長ケーブル サンワサプライ 23757003
KB-USB-E2K2 USB2.0延長ケーブル サンワサプライ 23757003
KB-USB-E2K2 USB2.0延長ケーブル サンワサプライ 23757003
KB-USB-E2K2 USB2.0延長ケーブル サンワサプライ 23757003

USB2.0延長ケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード23757003品番KB-USB-E2K2
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令対応製品(RoHS2は除く)
※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。

ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(ケーブル)「シリーズA」コネクタを持つUSBケーブルケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-24伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
注意
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 家電製品の延長コード

画像で見るとどうしても白です、白がほしくて探していました、現物はライトグレーです、箱の裏にも記載されてます、商品説明に明記してあれば買わなかったです。白い商品と交換してもらいたい位です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。商品情報に追記させていただきました。

対象商品 : 23757003
2020-07-14
用途: 車内後部座席での充電
農・林・水産業

サンワの商品ですので安心して購入しました。お勧めします。

対象商品 : 23756994
2016-08-26
用途: ナビのスマホ接続用に延長コードを使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビゲーションを新規に入れ替えた時、室内を這わせる為の丈夫そうなところが安心しました。出来ればブラックが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする