電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23757012 品番 TAP-3W1N
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装です。

電源コード(m)1 プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.5×36×21 アズワン品番64-0890-38 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする