サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 2P電源タップ
電源タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23757055
品番
TAP-3W10N
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装です。
電源コード(m)
10
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
絶縁種別
トラッキング火災予防絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86.5×36×21
アズワン品番
64-0890-37
耐トラッキング
あり