ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23757405 品番 LAN-GIGAH5L
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。

規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab(1000BASET-T)
IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
付属品電源ケーブル、マグネット 仕様(MACアドレステーブル)2K 材質メタル ポート数5 ケーブル長(m)(電源)1.8 本体質量(g)400 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×84×26 最大消費電力(W)10 バッファメモリ128KB 動作環境使用時温度・湿度/0〜40℃・10〜90%、保管時温度・湿度/-20〜70℃・5〜90%(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 アズワン品番64-0888-75 ファンなし ジャンボフレーム9KB スイッチング方式Store&Forward 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式CSMA/CD
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと本体は過熱状態になる場合があります。このため放熱の悪い環境(通風の少ない)での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せない、通風口は10cm以上空間をあけるなどのご注意をお願いします。
※使用温度は設置時ではなく連続使用状態での温度です。初期通電時に比べ使用状態で大きく変動する点にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23757405
2024-07-13
用途:
新規設備機器の制御盤内で使用
建設業・工事業

早い納期で助かっている。他社販売店より安かったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする