LKB5Y-01GN エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライ 爪折れ防止あり ストレート結線式 より線(撚線) 23757545

LKB5Y-01GN エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライ 23757545 LKB5Y-01GN エンハンスドカテゴリ5LANケーブル サンワサプライ 23757545

エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 グリーン 注文コード23757545 品番LKB5Y-01GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はケーブル長・色など48種類から選べます 他の種類を見る

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
簡易パッケージを採用しています。

規格カテゴリ5e ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)5.3 爪折れ防止あり グリーン 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])26 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下) 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23757545
2020-11-27
用途:
FA機器LANインターフェイスへの接続として
その他業種

グリーンを選びました。イメージのカラーと違いました(ライトグリーンではなく、しっかりと濃いグリーン)。色にこだわりはなかったので、問題はありません。爪折れ防止カバーが心もとない感じがしますが、使ってみて様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする