テンキー_USBハブ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23758245 品番NT-17UH2BKN
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。

インターフェース
テンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)0.8 ブラック キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ通常パッケージ 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g キー数20キー キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 アズワン品番64-0890-28 キーピッチ(mm)19
注意
※USB2.0で使用する場合、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポート搭載機種であること、また、Windows XPはSP1以降が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする