SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
さや管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
内径(Φmm)
22.3
注文コード
23760625
品番
T100N-1-22-B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管用さや管
材質
PP・PE
内径(Φmm)
22.3
外径(Φmm)
27.5
色
青:給水用