SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
呼び径(A)
10A
注文コード
23760722
品番
T100N-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
呼び径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
10A
外径(Φmm)
13
内径(Φmm)
9.8
長さ(m)
100
呼び径(A)
10A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類