SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23761465
品番
TS205-40
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び40メネジどうしの接続用
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
材質
SUS304
長さ(mm)
50
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材