SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス長ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761666
品番
TS205L-20X50
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
長さ(mm)
50
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材