SS下地用ハガネヘラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763373 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

幅(mm)50 全長(mm)180 仕様0.4mm厚 質量(g)35 材質(柄部)カラー合板 材質(ブレード)SK-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする