マルチプルヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763425 品番 MLP-RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。

材質軟ポリエチレン 質量(g)12 タイプ 寸法A(mm)130 寸法B(mm)85 寸法C(mm)2.2〜0.5 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23763416
2017-03-09
用途:
レジンを塗る作業に使っています
阡成工房 様

なかなかこうゆう感じのがないから重宝しています。割れないと思ってたけどあまり力を入れると冬季は割れますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする