防水施工用 シールヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763477 品番 3505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。

全長(mm)242 刃長(mm)109 刃幅(mm)47 タイプフッ素加工 サイズM 寸法A(mm)242 寸法B(mm)15 寸法C(mm)47 寸法D(mm)109 質量(g)55 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23763434
2021-11-22
用途:
シーリングにはヘラがいる
医療・福祉・介護関連業

汎用的サイズなように思う。プラチックと違い、キレはいいし、拭き取りやすい。

対象商品:
23763477
2018-12-14
用途:
変成シリコン打設
医療・福祉・介護関連業

多少価格が高い感触があるが、掃除のしやすさ、しなりはとても気に入っている。値段が安ければまた購入したい

対象商品:
23763434
2018-06-20
用途:
シーリング工事の時
中矢工業 様 (建設業・工事業)

さきを、少し丸めて使っています。硬さもちょうどいいです。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする