SS下地用ハガネヘラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763574 品番 No.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

幅(mm)245 全長(mm)190 仕様0.4mm厚 質量(g)115 材質(柄部)カラー合板 材質(ブレード)SK-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする