坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 金ベラ
長木柄 ステンレス金ヘラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763696
品番
3004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
刃幅(mm)
75
サイズ
75mm
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
252
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
119
質量(g)
70
材質
(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木