坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 金ベラ
長木柄 ステンレス金ヘラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763714
品番
3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
刃幅(mm)
刃付曲り75
サイズ
刃付曲り75mm
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
117
質量(g)
115
材質
(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木