坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ハガネ地ベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763793
品番
2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
刃幅(mm)
30
タイプ
No.0
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
230
寸法D(mm)
40
質量(g)
25
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装