ハガネ地ベラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763818 品番 2002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。

刃幅(mm)60 タイプNo.2 寸法B(mm)9 寸法C(mm)235 寸法D(mm)47 質量(g)50 材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする