ハガネ地ベラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763827 品番 2005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。

刃幅(mm)155 タイプNo.5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)210 寸法D(mm)50 質量(g)100 材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする