坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ハガネ地ベラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763836
品番
2006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
刃幅(mm)
185
タイプ
No.6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
215
寸法D(mm)
50
質量(g)
130
材質
(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装