長木柄 ステンレス金ヘラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23763854 品番 3017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。

刃幅(mm)R付き50 サイズR付き50mm 寸法A(mm)50 寸法B(mm)215 寸法C(mm)25 寸法D(mm)82 質量(g)65 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする