ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23777976 品番 0453-00051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。

透明 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)5 使用場所屋内用 用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0〜70 主な用途滑り止め用 特性耐水性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23777976
2018-11-26
用途:
風呂のスノコ
株式会社IKC 様 (その他業種)

大変良いです、又他にも利用しますのでおすすめ品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする