クリヤーブック<タフボディ>替紙式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 23778335 品番 ラ-J740B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。
差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。
衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。
背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。

サイズA4-S ブルー ポケット数50枚(付属)・150枚(最大収容) 付属品インデックス1枚・タックインデックス12片 仕様ラ-J880-2、ラ-J880-5(替紙) 材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP 寸法(mm)高さ312×幅280×背幅48 タイプ替背紙式※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。 穴数30穴 リング内径(Φmm)32 再生材使用率(%)芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする