布粘着テープ No.357

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18巻) 注文コード 23778378 品番 No.357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材スフ布 粘着剤合成ゴム系(白糊 粘着力17.64N/25mm、7.21N/10mm 用途軽〜重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 タック(ボールNo.)31 保持力(mm)0.5以下 粘着力(N/10mm)7.21 巻戻し力(N/10mm)0.86 引張強度(N/25mm)153.5 引張強度(N/10mm)56.6 粘着力(N/25mm)17.64 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08210106
2024-05-09
用途:
少し古い感じ

硬い重量物用段ボール箱の梱包に使用
20個個ほど貼ったら1つめから順番にはがれていく感じ。
ノリがサラッと系で初期接着力が原因かもしれない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
05810445
2021-04-08
用途:
ステンレス板の梱包時

定期的に購入してます。値段の割に使いやすい。いい感じです。

対象商品:
05810463
2017-12-21
用途:
商品コンポ。荷物に少し広くて便利です
建設業・工事業

満足してます。広さも、使いよさも。他には探しても見つからないから、モノタロウ感謝です。

対象商品:
05810472
2016-04-01
用途:
目張り等に仕様
運輸・通信業

テープ幅の種類も豊富、価格もお手頃で夏場は素材の薄さが多少気になりますが、粘着力も問題無く使い勝手が良いです。お気に入りの一つです。

対象商品:
05810472
2015-11-19
用途:
梱包作業

粘着力が抜群に良く使いやすい。

対象商品:
05810445
2010-04-03
用途:
品物を留める、
株式会社山形メタル 様

とてもよい

1人が参考にしています
対象商品:
05810436
2013-12-14
用途:
固定、貼り付け。張り合わせ

粘着もいいし、切れもいい

1人が参考にしています
対象商品:
08210106
2013-07-25
用途:
製品の梱包

コストを最重視し、定番商品にしてきましたが、
短時間のうちに浮きや剥がれが目立つのは気になっていました
最近 顧客よりクレームがあり 価格は高くとも粘着力の強い他製品に切り替えることにしました
コンパクトで軽量な梱包には適していると思いますが 重量物には不向きかと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/705/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする