デジタルウォーキングメジャー 手元読取式

(27件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23778536 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。

ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720〜1000 用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※平らな場所での距離測定にご使用ください。凸凹が多いと誤差の原因になります。
※本製品は防水構造でない為、水滴や雨に当たらないようにしてください。
※電池が消耗している場合は測定結果の誤差の原因にもなりますので速やかに新しい電池に交換してください。

商品説明動画

デジタルウォーキングメジャー(手元読取式).
この動画は、12人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23778536 - 39424515 DWS160B デジタルウォーキングメジャー STS デジタルウォーキングメジャー STS 1台 9,898 税込10,888 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
土地評価
サービス業

乾電池カバーの取り外しに難儀した。ボルトの長い方は簡単にはずれたが、ボルトの短い方は緩めるのに手間がかかった。
測定操作は満足です。

対象商品:
23778536
2024-09-04
用途:
地積の測量
サービス業

とても使いやすいです。壁に当たると最後の数センチが図れないので、最初から円の半径を図っておいてプラスすればよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23778536
2024-10-17
用途:
電柱の距離
有限会社セレット 様 (運輸・通信業)

高さも調整できてそのままの姿勢で見やすい位置なのでたすかります。

対象商品:
23778536
2024-07-22
用途:
起工測量
建設業・工事業

急ぎで注文して翌日には配送され、とても助かりました。
使い勝手のすごくよいです

対象商品:
23778536
2024-03-14
用途:
グラウンドゴルフに使用。
製造業

今回の購入で2台目ですが、距離測定に便利で重宝しています。

対象商品:
23778536
2024-02-01
用途:
草刈り等の広さを図る
建設業・工事業

軽量でデジタルで見やすい。バックしても距離がマイナスされるので使いやすいです。

対象商品:
23778536
2022-11-12
用途:
車庫証明で駐車場を測る

この価格でデジタルなので大変お買い得だと思います
タイヤ径が小さめなので凸凹の多い場所や砂利の場所だと、計測が難しいこともありますが
その分コンパクトだと思って納得しています

使っているうちに、測定途中で電源が切れる現象が頻発して困っておりましたが
分解したところ、電池ボックスから基盤につながっている配線がハンダ不良で断線しかかっておりました
修正したところ電源が切れることも無くなり、快適に使えてます
ここのハンダ付けはもう少し改善してほしいです
分解時に気になった点としては、電池ボックスの接点のすぐ近くに電池ボックスの蓋を止めるネジ受けの金具があるのでショートしないか心配です

1人が参考にしています
対象商品:
23778536
2021-10-05
用途:
区画線設置
合同会社豊晃産業 様 (建設業・工事業)

前回は違う品物購入したのですが0に戻すバネが壊れたため今回はこの商品購入しました。手元で見れてとても使いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は、直線だけでしょうか、曲線もはかることは可能でしょうか。
回答:
曲線も可能ですが測定方法で誤差が生じる可能性があります。
タイヤの軌道がふらついたりすると、測定距離の誤差の原因になりますのでご注意ください。
2024-05-09
質問:
電池カバーのネジのみの取り扱いはありますか。
回答:
ネジのみ、またその他部品の取り扱いはございません。
2024-05-09
質問:
取扱説明書は付属されていますか。
回答:
取扱説明書は付属しております。
また商品ページでもご確認いただけます。
2024-05-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
1人が参考にしています
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする