安全靴 編上靴 AW22

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23778545 品番 AW22
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底

サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途建設、運輸他一般製造業。 トラスコ品番819-2440 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)430(26cm) 機能クッション性、耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000030 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23778572
2016-10-07
用途:
荷物の搭載、取り卸し作業
株式会社 アサイ 様

靴革が、若干硬い様な感じがします。その他特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする