ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-25-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ品番P5DW注文コード23778587品番MGPM40-25-P5DWSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,600

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気リード線(m)0.3(M12 コネクタタイプ:3-4ピン)給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番P5DW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23778587MGPM40-25-P5DWSC40642184MGPM40-25Z-P5DWSCMGPM40-25-P5DWSC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z) SMC 40642184MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする