ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-25-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-25-~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
94件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23777713 MGPM40-25-HL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,550
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777722 MGPM40-25-HL-M9B
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777731 MGPM40-25-HL-M9BL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777747 MGPM40-25-HL-M9BVL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,700
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777774 MGPM40-25-HL-Y7PL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,810
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777756 MGPM40-25-HL-Y59B 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,040
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777765 MGPM40-25-HL-Y59BLS 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,120
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777783 MGPM40-25-HL-Z73 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,840
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777792 MGPM40-25-HN
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
23777801 MGPM40-25-HN-A93L
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,070
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777817 MGPM40-25-HN-M9BW
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777826 MGPM40-25-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777835 MGPM40-25-HN-M9BWSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,560
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777844 MGPM40-25-HN-M9NW
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777853 MGPM40-25-HN-M9PWL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777896 MGPM40-25-HN-Y7BAL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,220
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777905 MGPM40-25-HN-Y7BW 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,360
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777914 MGPM40-25-HN-Y7BWL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,020
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777923 MGPM40-25-HN-Y7PL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,260
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777862 MGPM40-25-HN-Y59A 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,600
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777871 MGPM40-25-HN-Y59BL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,150
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777887 MGPM40-25-HN-Y59BSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,890
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777932 MGPM40-25-HN-Z73 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,290
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23777941 MGPM40-25-HN-Z73L 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,950
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778657 MGPM40-25-RL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,550
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778666 MGPM40-25-RL-M9BWL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
46,370
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778675 MGPM40-25-RL-M9BWSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,110
45,980
50,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778684 MGPM40-25-RL-Y7BAL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,770
45,980
50,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778693 MGPM40-25-RL-Y7BASDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,170
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778702 MGPM40-25-RL-Y7BW 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,910
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778711 MGPM40-25-RL-Y7BWL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,570
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778727 MGPM40-25-RL-Y7BWSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,310
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778736 MGPM40-25-RL-Y7BWVL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,570
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778745 MGPM40-25-RL-Z73 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,840
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778754 MGPM40-25-RL-Z73Z 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778763 MGPM40-25-RN
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
34,980
38,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778772 MGPM40-25-RN-M9B
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
44,610
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778781 MGPM40-25-RN-M9BL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,270
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778797 MGPM40-25-RN-M9BW
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,160
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778806 MGPM40-25-RN-M9BWL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778815 MGPM40-25-RN-M9BWSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,560
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778824 MGPM40-25-RN-M9BWV
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778833 MGPM40-25-RN-M9PWL
CADデータダウンロード
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778885 MGPM40-25-RN-Y7BAL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,220
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778894 MGPM40-25-RN-Y7BASDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,620
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778903 MGPM40-25-RN-Y7BAZ 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,880
45,980
50,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778912 MGPM40-25-RN-Y7BW 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,360
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778921 MGPM40-25-RN-Y7BWL 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
48,020
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778937 MGPM40-25-RN-Y7BWLS 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
43,510
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23778946 MGPM40-25-RN-Y7BWSDPC 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
51,760
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする