梱包用布粘着テープ No.801A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 23778642 品番 No.801A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中〜重梱包用
黄土 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.34 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力11.1N/25mm、4.4(参考値)N/10mm 伸度(%)7(参考値) タック(ボールNo.)32以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4(参考値) 引張強度(N/25mm)127.5 質量(g/巻)500 引張強度(N/10mm)64.0(参考値) 粘着力(N/25mm)11.1 展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値) 保持力(mm/15分)0.3(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08240267
2020-03-16
用途:
肥料製造工場内使用

ポリ袋の補修、梱包などに使用していますが、粘着も良く使いやすいです。曜日割引があったか?と思いましたが無くなりましたか?

対象商品:
08240267
2019-07-05
用途:
重量物の発送用梱包

金属加工品(重量物)を発送する時に使うのですが、色々な粘着テープの引っ張り強度などを比較して、価格の割に強度が良かったのでずっと使わせて頂いてます。

対象商品:
08240267
2015-09-15
用途:
梱包

問題なく使用出来てます。

対象商品:
08240267
2013-07-03
用途:
サンドブラスト保護用

薄手のものだと二枚、三枚と張らなければいけないけれど、この厚さなら一枚でいけます。
ホームセンターでもこの厚さはなかなかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/767/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする