526769 ゴールデン有機化成肥料 7-5-6 アイリスオーヤマ 23778974

ゴールデン有機化成肥料 7-5-6

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード23778974 品番526769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すぐ効く化成肥料に、ゆっくり効く有機肥料を50%配合したゴールデンシリーズの有機化成肥料です。ニオイが少なく使いやすい粒状タイプです。土の中の微生物を活性化する腐植酸を配合しました。チッ素は水に溶けやすいため多めに、リン酸は土に残りやすいため少なめの配合比にしました。いろいろな植物に安心してお使いいただけます。

内容量(kg)5 配合チッソ7%、リン酸5%、カリ6%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23778974
2020-04-29
用途:
鉢、庭植えの植物に
その他業種

小袋で良さを実感、お得な大袋を購入。有機、化成両方の良いとこどりで適当に撒いたり混ぜたり出来るし使いやすくて効果的。丁寧な梱包で重い品物を届けて戴き とても助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
23778947
2020-05-28
用途:
会社の花壇植え替え時
株式会社 進駸堂販売 様

化成肥料は今まで大袋を購入してましたが、小分け袋でこの価格は良かった。開封したら一度に使い切ることができるので便利です。

対象商品:
23778956
2019-06-01
用途:
庭のプランターと植木の追肥
サービス業

この肥料は簡単にまけるので助かります。
肥料をまいてから一か月たちましたが、庭の木や花の勢いがあるようです。

対象商品:
23778965
2018-11-29
用途:
追肥
飯塚事務所 様

追肥に使います。
どの花、野菜、果物も元気に育っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする