※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
オートスイッチ品番Z73
注文コード23780784
品番MGPM40-250-HN-Z73L4
参考基準価格(税別)¥71,170
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ品番など134種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。