画像準備中

ティルトケンガイ鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23780855 品番 5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.5 みかげ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ155×165 底径(Φmm)110 号数5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする