画像準備中

ティルトケンガイ鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数8号 注文コード23780934 品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数など18種類から選べます 他の種類を見る

観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン 容量(L)6.5 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ244×255 底径(Φmm)170 号数8号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする