※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32TNG

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2000 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 注文コード23784453 品番MY1B32TNG-2000HSZ
参考基準価格(税別)¥113,850 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・左側ストローク調整ユニット20種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)2000 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする