MS-381 マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具] 23786358 MS-381 マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具] 23786358 MS-381 マグネット粘着テープ SONIC(ソニック)[文具] 23786358

マグネット粘着テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23786358 品番 MS-381
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。
粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ!
ハサミやカッターで自由に切れます。
ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。
等方性マグネット。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.8 材質マグネットシート 主要材質材質=マグネットシート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23786358
2023-09-03
用途:
ネットの遊び固定
サービス業

強度は全く十分ではないです。紙を貼り付ける程度なら十分でしょうが。

対象商品:
23786376
2020-09-11
用途:
黒板マグネット作成

何度もリピートしています。値段、品質共に満足しています。ラインが入っているので、切るときもラインにそって切ればいいので、使いやすいです。

2019-08-27
用途:
ラミネートに貼付け

今までのマグネットテープは粘着が弱かったので、ボンドでさらに貼付けしていましたがこれは粘着力が強くて必要なし。もっと長いものが欲しいです。

2人が参考にしています
2019-05-14
用途:
ラミネートに貼付け

以前他者の製品を使用しましたが、すぐ剥がれてしまい結局ボンドでさらに粘着しましたがこれはすぐ使えて、強度もばっちりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする