リコーズベルト Z7

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度50 注文コード23786884 品番Z7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650
この商品は粒度など11種類から選べます 他の種類を見る

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。

粒度50 サイズ100×915 用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
鋳物の形成
大和精工株式会社 様 (製造業)

他の通販サイトでも探しましたが、中々見つからず。モノタロウさんが一番品揃えがよかったです。これからもどんどん品数増やして欲しいです。

対象商品:
23786893
2022-10-27
用途:
木製品の仕上げ
倉本杓子工場 様

これまで他のメーカーの物を使用しておりました。
このメーカーはあまりよく知らず、少し迷いましたが、使用してみるととても満足しております。
他の番手もこれに替えていくつもりです。

対象商品:
23786893
2021-07-27
用途:
サンディング
サービス業

以前からこのメーカーのものを使用しています。今回は、型式変更してZ7にしました。
鉄、ステンレスも使えるようなので、助かります。既存使用品は、砥粒の耐久性がよかったのですが、これにも満足しています。

対象商品:
23786902
2022-10-15
用途:
バリ取り作業
山田精機 様

特にありませんが、使用中に突然裂ける。
仕方ないとも思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
23786954
2020-09-13
用途:
スチール及びポリエチレン樹脂面のフラット出し
電気・ガス・熱供給・水道業

削性と耐久性の良いジルコニアの研磨ベルトのうち、精度が必要なためこの製品(#270)を選択し購入しました。裏あて研磨の水研ぎで作業しましたが、とても精度よく満足できる仕上げができ、助かりました。

対象商品:
23786954
2019-10-07
用途:
カットサンプル製作〜断面研磨
製造業

これまでベルト#80で研磨後、耐水ペーパー#1200で研磨していたが、非常に時間が掛かるので#80のあとにこの#240を使って#1200をやってみたところ作業がかなり短縮できた。もっと早くに知っていれば…

対象商品:
23786902
2019-10-04
用途:
金属加工
自動車・二輪車・自転車関連業

金属加工の仕事に使用してます。以前は他店で購入していましたが価格、納期とも貴社が優れていたので購入させていただきました。商品は申し分ありません。

対象商品:
23786954
2018-02-12
用途:
金属表面加工
製造業

発注後に、すぐ納品されました。迅速なご対応助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする