GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
海外製のバイクの為、ネットのフックをかける場所がない為、2点止めでゴムが開いて荷物を留められるのがとても良いです。これは、素晴らしい。
太目の丸バンジーコードからこちらに替えてみました。こちらのほうが伸縮も柔らかく着脱しやすい。くくりつけたあとで広げてばらけさせてます。柔らかい分固定力が不安でしたが、高速走行でもビクともしません!シートにくぼみ痕もつかなくなりました。劣化は多少早い可能性ありますが、こっちを使い続けますね。
製品は満足なのだが、長さのバリエーションを増やしてほしい。今回0.3mと0.6mの間の長さが欲しかったのだが、無かったため0.6mを購入したが、少し張力が弱く感じる。でもこれは長さの問題で製品自体は問題なし。長さのバリエーションを検討してほしいです。
商品説明に伸張80%以内で使用との記載がありました。80%伸張時の長さを記載いただけると有り難い。
ご意見ありがとうございます。