※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-2000ASZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23787795 品番MY1B40-2000ASZ
参考基準価格(税別)¥131,890 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)2000 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする