ガイド付薄形シリンダ(MGPM40N-~)MGPM40N-150A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
23794172
品番
MGPM40N-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,500

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
150
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23794172MGPM40N-150A40678548MGPM40TN-150AZMGPM40TN-150AZ MG Series(MGPM40TN) SMC 40678548MG Series(MGPM40TN)SMC1個
¥44,980
税込¥49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPM40N-150A ガイド付薄形シリンダ(MGPM40N-~) SMC 複動形 すべり軸受 【通販モノタロウ】