ガイド付薄形シリンダ(MGPM40N-~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全44種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23794233 | MGPM40N-25 | 45476137 | MGPM40TN-25Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794242 | MGPM40N-25-M9PWL | 40677035 | MGPM40TN-25Z-M9PWL | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794251 | MGPM40N-25-P5DWL | 49121844 | MGPM40TN-25Z-P5DWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794285 | MGPM40N-25-Z73 | 49119656 | MGPM40TN-25Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794294 | MGPM40N-25A-Z73L | 49120164 | MGPM40TN-25AZ-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794321 | MGPM40N-30 | 40676536 | MGPM40TN-30Z | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794373 | MGPM40N-50 | 45476155 | MGPM40TN-50Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794407 | MGPM40N-50-Z73 | 49119902 | MGPM40TN-50Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794416 | MGPM40N-75 | 45476164 | MGPM40TN-75Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794425 | MGPM40N-75-P5DWL | 49122684 | MGPM40TN-75Z-P5DWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794434 | MGPM40N-75-P5DWZ | 49122842 | MGPM40TN-75Z-P5DWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794504 | MGPM40N-75-Z73 | 40677367 | MGPM40TN-75Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794075 | MGPM40N-100 | 45476051 | MGPM40TN-100Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794084 | MGPM40N-100-Z73 | 49120566 | MGPM40TN-100Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794093 | MGPM40N-125 | 45476076 | MGPM40TN-125Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794127 | MGPM40N-125-Z73L | 49121178 | MGPM40TN-125Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794136 | MGPM40N-150 | 45476085 | MGPM40TN-150Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794163 | MGPM40N-150-Z73 | 40678365 | MGPM40TN-150Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794172 | MGPM40N-150A | 40678548 | MGPM40TN-150AZ | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794181 | MGPM40N-175 | 45476103 | MGPM40TN-175Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794197 | MGPM40N-175-Z73Z | 49122438 | MGPM40TN-175Z-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794206 | MGPM40N-200 | 45476112 | MGPM40TN-200Z | ![]() | MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794215 | MGPM40N-200-Z73 | 49122578 | MGPM40TN-200Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794224 | MGPM40N-200-Z73L | 40678995 | MGPM40TN-200Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794303 | MGPM40N-250 | 45476121 | MGPM40TN-250Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TN-~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794337 | MGPM40N-300 | 45476146 | MGPM40TN-300Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TN-~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794346 | MGPM40N-300A | 40679302 | MGPM40TN-300AZ | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794355 | MGPM40N-350 | 40679345 | MGPM40TN-350Z | ![]() | MG Series(MGPM40TN) | SMC | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23794364 | MGPM40N-350-Z73 | 49123987 | MGPM40TN-350Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
















































