MY1B40G-1100Z-A93Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1100Z SMC 23795127

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1100Z

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード23795127品番MY1B40G-1100Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥106,320販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする