曜日別特売
2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152

2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152
2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152
2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152
2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152
2041 ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799152

ミニ平型ヒューズ電源(2股)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)15
内容量1個注文コード23799152品番2041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下許容電流(A)15付属品管ヒューズ5A適合15Aヒューズから5Aまでの電源が取れる付属コードAVSS0.75sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799143
2025-10-08
用途: 自家用車のオーディオ電源を取る
サービス業

商品は問題なく使用できました。2口電源が取れるのは助かります。

2024-12-20
用途: ドラレコ取り付け

ドラレコの電源を取るために検電ドライバーと共に購入しました。ヒューズホルダーにどちら向きに挿すか、考えが分かれると思います。メーカーサイトや動画サイトをご覧になり判断ください。私は上流側から取ることにしました。
製品はしっかりと作られていて安心できますが、ヒューズが切れると交換が必要です。

対象商品 : 23799143
2023-09-15
用途: クルマの電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

分岐二股なのが良い。
作りもしっかりしてて使いやすい。

対象商品 : 23799152
2020-10-07
用途: クルマのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマに装置しました、すぐ使えるました
いい商品です。

対象商品 : 23799168
2020-02-28
用途: 車の電源の増設

車の電源増設用に購入しましたが、間違いない商品です。おすすめです。

対象商品 : 23799152
2018-06-15
用途: 仕事で
ワタナベ自動車修理工場

アクセサリー電源の取り出しが便利になりました。オーディオやナビを外すのは気を使いますからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする