※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0(エンドロック部以外0.1〜1.0)
注文コード23800201
品番MGPM50-150-HN-Z73Z
参考基準価格(税別)¥64,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・使用圧力範囲・コネクタ形状など80種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。