チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
取付支持形式底面取付形
使用ピストン速度(mm/s)50〜750
使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具底面取付形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9BW
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付