MGPM50-225-HN-P5DWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22〜) SMC 23805467

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23805467 品番 MGPM50-225-HN-P5DWL
参考基準価格(税別)¥88,060 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)225 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0(エンドロック部以外0.1〜1.0) 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番P5DW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする